Aperçu
Description du fabricant
5032 X 3/4 SPKT
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Nombre de dents32
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur6.7200 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas6.376 po
- Largeur de la dent0.343 po
- Projection du concentrateur29/32 po
- Taille de la rainure de clavette3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
- Poids3.42 lb
- CUP_NON662289337736
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité