Aperçu
- Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Nombre de dents35
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur7.3190 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas6.9720 po
- Largeur de la dent0.343 po
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Projection du concentrateur0.9063 po
- Taille de la rainure de clavette1/4 X 1/8
- Style de concentrateurType B
- Poids5.30 lb
- Numéro de catalogue du fabricant5035X 1 3/16
- Numéro CUP du fabricant662289418039
- CUP_NON662289418039
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant