Aperçu
- Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Nombre de dents36
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesAvec dents durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur7.5200 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas7.1710 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Poids4.18 lb
- Numéro de catalogue du fabricant1138296
- Numéro CUP du fabricant662289328260
- CUP_NON662289328260
- Catalogue du fabricant