50B37F 1-7/16

Tsubaki (UST)
50B37F 1-7/16

Pignon d’alésage fini - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.4375 po d’alésage, 37 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00183272
N° MFR50B37F 1-7/16
Prix150.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
50B37F 1-7/16

Pignon d’alésage fini - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.4375 po d’alésage, 37 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00183272
N° MFR50B37F 1-7/16
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
Prix150.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50BS37 1 7/16 25-80 BASE FIXE « B »

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Nombre de dents
    37
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3750 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    7.3700 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Poids
    6.00 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    097039306586
  • CUP_NON
    097039306586

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues