5042X1
Pignon d’alésage fini 1138999 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 42 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00183375
N° MFR5042X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini 1138999 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 42 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00183375
N° MFR5042X1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SPKT 5042 X 1
  • Browning offre l’un des plus grands choix de pignons d’arbre d’application prêts dans l’industrie Les pignons à alésage fini sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d’arrêt à tête creuse sur la rainure.

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Nombre de dents
    42
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    8.7150 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du pas
    8.3630 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Projection du concentrateur
    0.9063 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Poids
    7.04 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5042X1
  • Numéro CUP du fabricant
    662289368662
  • CUP_NON
    662289368662
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif