Aperçu
- Ces pignons d’alésage finis sont prêts pour l’arbre et sont livrés avec des rainures et des vis d’arrêt.
- Les rainures de clavette se trouvent sur la ligne centrale de la dent.
- Les pignons ennuyés à dimension avec des alésages de ½ po et moins sont approvisionnés avec des vis d'arrêt (2) seulement.
- Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
- Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
- L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
- Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
- 2 vis de pression... clavette sur la ligne centrale de la dent
Spécifications
- Type de chaîne/pignonChaîne à rouleaux standard
- Pas de numéro de chaîne50 / 5/8 po
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Nombre de dents44
- Type d’alésageEnnuyeux à la taille
- Diamètre à l’alésage1.1250 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur9.1140 po
- Diamètre du pas8.7610 po
- Dessin CAD
- Diamètre de l’étrier8.3610 po
- Type de concentrateurB
- Hauteur de la dimension de stockage1.25 po
- Longueur de la dimension de stockage9.1140 po
- Largeur de la dimension de stockage9.1140 po
- Traitement de surfaceRevêtement protecteur
- Poids7.58 lb
- Numéro CUP du fabricant697950304564
- CUP_NON697950304564
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.