Aperçu
- Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Nombre de dents45
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.1875 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur9.3100 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas8.9600 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Diamètre du moyeu3.7500 po
- Poids8.00 lb
- Numéro de catalogue du fabricant1139377
- Numéro CUP du fabricant662289398980
- CUP_NON662289398980
- Catalogue du fabricant