Motion
5048X1
Pignon d’alésage fini 1139591 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 48 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00183531
N° MFR5048X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage fini 1139591 - 50 / 5/8 po, fini avec rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 48 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00183531
N° MFR5048X1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SPKT 5048 X 1
  • Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Nombre de dents
    48
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    9.9100 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    9.5560 po
  • Largeur de la dent
    0.3430 po
  • Diamètre du moyeu
    3.7500 po
  • Poids
    8.98 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1139591
  • Numéro CUP du fabricant
    662289339242
  • CUP_NON
    662289339242
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif