Aperçu
- Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette
Spécifications
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Nombre de dents49
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur10.1100 po
- Type de présentationCélibataire
- Diamètre du pas9.7550 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Type de concentrateurB
- Diamètre du moyeu3.7500 po
- Poids7.32 lb
- Numéro de catalogue du fabricant1139716
- Numéro CUP du fabricant662289339310
- CUP_NON662289339310
- Catalogue du fabricant