Motion
50BS50 1 3/8

Martin
50BS50 1 3/8

Pignon ennuyé à dimension - 50 / 5/8 po, ennuyé à dimension, 1.3750 po, 50 dents, matériau en acier, dents non trempées
N° D’ARTICLE MI00183606
N° MFR50BS50 1 3/8
Prix145.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
50BS50 1 3/8

Pignon ennuyé à dimension - 50 / 5/8 po, ennuyé à dimension, 1.3750 po, 50 dents, matériau en acier, dents non trempées
N° D’ARTICLE MI00183606
N° MFR50BS50 1 3/8
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
Prix145.58 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
50BS50 1 3/8 BASE FINIE
  • Ces pignons d’alésage finis sont prêts pour l’arbre et sont livrés avec des rainures et des vis d’arrêt.
  • Les rainures de clavette se trouvent sur la ligne centrale de la dent.
  • Les pignons ennuyés à dimension avec des alésages de ½ po et moins sont approvisionnés avec des vis d'arrêt (2) seulement.
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement
  • 2 vis de pression... clavette sur la ligne centrale de la dent

Spécifications

  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne à rouleaux standard
  • Pas de numéro de chaîne
    50 / 5/8 po
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Nombre de dents
    50
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    10.3090 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    9.9537 po
  • Diamètre de l’étrier
    9.5537 po
  • Dessin CAD
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre du moyeu
    3-3/4 po
  • Taille de la rainure de clavette
    5/16 x 5/32 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    10.3090 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.3090 po
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Poids
    9.35 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    697950305134
  • CUP_NON
    697950305134
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues