60B53

Martin
60B53

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 53 dents, 0.9375 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00184031
N° MFR60B53
Prix223.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
60B53

Pignon soudé en B – Enfoui à la taille – moyeu en B, 53 dents, 0.9375 en alésage de stock, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00184031
N° MFR60B53
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
Prix223.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 60B53 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    53
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Diamètre à l’alésage
    0.9375 po
  • Dessin CAD
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Numéro de chaîne
    60
  • Type de concentrateur
    B
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    13.088 po
  • Diamètre de l’étrier
    12.1856 po
  • Diamètre du pas
    12.6602 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.7500 po
  • Largeur de la dent
    0.459 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.25 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    13.09 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    13.09 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950295985
  • CUP_NON
    697950295985
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    17.99 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues