Motion
6032X 1 1/4

Browning (RRX)
6032X 1 1/4

Pignon d’alésage fini 1143031 - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.2500 po d’alésage, 32 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00184246
N° MFR6032X 1 1/4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Browning (RRX)
6032X 1 1/4

Pignon d’alésage fini 1143031 - 60 / 3/4 po, fini avec rainure de clavette, 1.2500 po d’alésage, 32 dents, acier, matériau durci pour dents
N° D’ARTICLE MI00184246
N° MFR6032X 1 1/4

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6032 X 1-1/4 SPKT
  • Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Nombre de dents
    32
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2500 po
  • Diamètre extérieur
    8.0700 po
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du pas
    7.6520 po
  • Largeur de la dent
    0.4590 po
  • Diamètre du moyeu
    4.0000 po
  • Poids
    8.00 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1143031
  • Numéro CUP du fabricant
    662289336128
  • CUP_NON
    662289336128
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif