Motion
80B43

Martin
80B43

Pignon d’alésage de série - 80 / 1 po, moyeu B, 43 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00185098
N° MFR80B43
Prix274.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
80B43

Pignon d’alésage de série - 80 / 1 po, moyeu B, 43 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00185098
N° MFR80B43
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
Votre prix274.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU SPK 80B43 B
  • Les tolérances respectent ou dépassent les normes ANSI
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • Les alésages sont concentriques à la ligne de lancer, minimisant ainsi l’épuisement

Spécifications

  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Type de chaîne/pignon
    Rouleau ANSI standard
  • Style de concentrateur
    B
  • Nombre de dents
    43
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.0000 po
  • Dents durcies
    Dents non durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Diamètre du moyeu
    4-3/4 po
  • Dessin CAD
  • Type de concentrateur
    B
  • Diamètre extérieur
    14.263 po
  • Diamètre de l’étrier
    13.0654 po
  • Diamètre du pas
    13.6995 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    3.2500 po
  • Numéro de chaîne
    80
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    2 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    14.26 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    14.26 po
  • Normes respectées
    ANSI
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • Numéro CUP du fabricant
    697950296043
  • CUP_NON
    697950296043
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    29.92 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues