80B22H

Martin
80B22H

Pignon à alésage droit - 80 / 1 po, dent : 22, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00186222
N° MFR80B22H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Martin
80B22H

Pignon à alésage droit - 80 / 1 po, dent : 22, 1.0000 po d'alésage droit, acier
N° D’ARTICLE MI00186222
N° MFR80B22H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
80B22H POINTE DURÉE

Spécifications

  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Nombre de dents
    22
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Largeur de la dent
    0.575 po
  • Catalogue du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues