40SS TENT 2-1/2" Chain

Tsubaki (UST)
40SS TENT 2-1/2" Chain

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00186374
N° MFR40SS TENT 2-1/2" Chain
Prix295.66 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
40SS TENT 2-1/2" Chain

Chaîne à rouleaux - série Standard, pas de 40 / 1/2 po, rivetée, 1 toron, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00186374
N° MFR40SS TENT 2-1/2" Chain
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
Votre prix295.66 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
40SS TENT-2-1/2" CHAIN

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Longueur totale
    10 pi
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.060 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.705 po
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Normes respectées
    ANSI/ASME B15.1-2000, ANSI/ASME B20.1-2006
  • Capacité de charge utile
    99 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Largeur du rouleau
    0.312 po
  • Poids
    0.90 lb
  • CUP_NON
    097039190383
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues