40SS AUTOCOLLANTS CONN LINK

Tsubaki (UST)
40SS STICKER CONN LINK

Maillon de connexion - 40 / 1/2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00186379
N° MFR40SS STICKER CONN LINK
Prix21.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Tsubaki (UST)
40SS STICKER CONN LINK

Maillon de connexion - 40 / 1/2 po pas, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00186379
N° MFR40SS STICKER CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.13 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
40SS AUTOCOLLANTS CONN LINK

Spécifications

  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de torons entre
    1
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Diamètre du rouleau
    0.312 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Spécification du matériel
    Type 304
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Largeur totale de la chaîne
    0.705 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +140 °F
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039190345
  • Poids
    0.03 lb
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues