Aperçu
Description du fabricant
5042 X 1-1/4 SPKT
- Fourni avec une rainure de clavette standard sur la ligne centrale de la dent et une vis d'arrêt à tête creuse sur la rainure de clavette
Spécifications
- Type de produitPignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Nombre de dents42
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Diamètre à l’alésage1.2500 po
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier
- Dents durciesDents non durcies
- Nombre de concentrateurs1
- Longueur jusqu’à l’alésage1.2500 po
- Diamètre extérieur8.7200 po
- Type de présentationCélibataire
- Type de concentrateurB
- Diamètre du pas8.3630 po
- Largeur de la dent0.3430 po
- Diamètre du moyeu3.2500 po
- Poids5.12 lb
- Numéro de catalogue du fabricant1642685
- Numéro CUP du fabricant662289862863
- CUP_NON662289862863
- Catalogue du fabricant
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité