Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne Morse Brand La chaîne Morse Nylatron est fabriquée selon des normes de précision utilisant une technologie de classe mondiale
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SériePlastique
- Construction de la chaîneEnclencher ensemble
- Nombre de torons entre1
- MatérielThermoplastique
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Largeur intérieure0.3125 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.4600 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0880 po
- Diamètre de la broche0.1560 po
- Longueur de la goupille0.7250 po
- Largeur totale de la chaîne0.7250 po
- Diamètre du rouleau0.3125 po
- Normes respectéesANSI B29.1
- Résistance à la traction20 lb
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Taille de la chaîne1.5000 po
- Largeur du rouleau0.3125 po
- Page de produit du fabricant
- Poids0.10 lb
- Numéro CUP du fabricant662460389714
- CUP_NON662460389714
- Type de produitChaîne à rouleaux