Aperçu
- Qualité et performance inégalées
- Spécialement conçu pour les entraînements d’équipement mobile où le soulèvement et la torsion expérimentés dans le entraînement nécessitent une chaîne avec des capacités de désalignement angulaire et latéral supérieures à la moyenne
- Prix par pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10.21 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro de chaîne et pas140 / 1-3/4 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant323126
- Poids4.94 lb
- Numéro CUP du fabricant662288456902
- CUP_NON662288456902
- Type de produitChaîne à rouleaux