Aperçu
- Qualité et performance inégalées
- Spécialement conçu pour les entraînements d’équipement mobile où le soulèvement et la torsion expérimentés dans le entraînement nécessitent une chaîne avec des capacités de désalignement angulaire et latéral supérieures à la moyenne
- Prix par pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieStandard
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Numéro de chaîne et pas160 / 2 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant323128
- Poids6.43 lb
- Numéro CUP du fabricant662288456926
- CUP_NON662288456926
- Type de produitChaîne à rouleaux