Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
MT160C 15 ft

322002 Roller Chain - Standard Series, 160 / 2 in Pitch, Cottered, 1 Strand, Carbon Steel Material, 15 ft Length
N° D’ARTICLE MI00186772
N° MFRMT160C 15 ft

Disponibilité :
Abandonné
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Nous n’offrons plus ce produit. Si vous avez besoin d’aide pour trouver un article de remplacement, vous pouvez demander un article ou nous contacter
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU MT160 COT
  • Qualité et performance inégalées
  • Spécialement conçu pour les entraînements d’équipement mobile où le soulèvement et la torsion expérimentés dans le entraînement nécessitent une chaîne avec des capacités de désalignement angulaire et latéral supérieures à la moyenne
  • Prix par pied

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • Série
    Standard
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Longueur totale
    15 pi
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Numéro de chaîne et pas
    160 / 2 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    322002
  • Poids
    6.61 lb
  • Numéro CUP du fabricant
    662288455141
  • CUP_NON
    662288455141
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif