8-60HC 10FT

Morse (RRX)
8-60HC 10FT

322004 Roller Chain - Heavy Series, 60 / 3/4 in Pitch, Cottered, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00186778
N° MFR8-60HC 10FT
Prix164.33 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

Morse (RRX)
8-60HC 10FT

322004 Roller Chain - Heavy Series, 60 / 3/4 in Pitch, Cottered, 1 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI00186778
N° MFR8-60HC 10FT

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix164.33 $/pi

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE 8-60H
  • La qualitĂ© et la performance inĂ©galĂ©es dans la chaĂźne de la marque Morse dĂ©passent largement les normes de performance ANSI. Les processus de fabrication rigides donnent lieu Ă  une chaĂźne entiĂšrement dotĂ©e. Disponible en quantitĂ©s d’emballage ou par coupe Ă  longueur rapide

Spécifications

  • Norme de mesure
    Impériale
  • SĂ©rie
    Haute résistance
  • Construction de la chaĂźne
    Gonflé
  • Nombre de torons entre
    1
  • MatĂ©riel
    Acier
  • Longueur totale
    10 pi
  • RevĂȘtement de finition
    Sans revĂȘtement
  • Largeur intĂ©rieure
    0.5000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.7000 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.1250 po
  • DiamĂštre de la broche
    0.2340 po
  • Longueur de la goupille
    1.1150 po
  • Hauteur de la plaque
    0.7000 po
  • Largeur totale de la chaĂźne
    1.1150 po
  • DiamĂštre du rouleau
    0.4680 po
  • Normes respectĂ©es
    ANSI B29.1
  • RĂ©sistance Ă  la traction
    10000 lb
  • NumĂ©ro de chaĂźne et pas
    60 / 3/4 po
  • Taille de la chaĂźne
    0.7500 po
  • Largeur du rouleau
    0.5000 po
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • NumĂ©ro de catalogue du fabricant
    322004
  • Poids
    1.22 lb
  • NumĂ©ro CUP du fabricant
    662288455165
  • CUP_NON
    662288455165
  • Poids par pied
    1.22 lb
  • Type de produit
    ChaĂźne Ă  rouleaux

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icÎne ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif