Aperçu
- Qualité et performance inégalées dans la chaîne de la marque Morse
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Disponible à partir du stock
Spécifications
- Taille et pas de la chaîne60 / 3/4 po
- Type de lienLien de connexion
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Diamètre du rouleau0.468 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.0940 po
- Diamètre de la broche0.2340 po
- Largeur totale de la chaîne0.5000 po
- Numéro de catalogue du fabricant323040
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288456704
- CUP_NON662288456704
- Poids0.08 lb
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Hauteur de la plaque0.7000 po
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux