Aperçu
- Qualité et performance inégalées
- Dépasse largement les normes de performance ANSI
- Les processus de fabrication rigides permettent d’obtenir une chaîne complète
- Prix par pied
Spécifications
- Norme de mesureImpériale
- SérieÉpais
- Construction de la chaîneRiveté
- Nombre de torons entre1
- MatérielAcier au carbone
- Longueur totale10 pi
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Épaisseur de la plaque de liaison0.3750 po
- Diamètre de la broche0.7810 po
- Hauteur de la plaque2.3340 po
- Diamètre du rouleau1.5620 po
- Résistance à la traction110000 lb
- Numéro de chaîne et pas200 / 2-1/2 po
- Largeur du rouleau1.5000 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant321913
- Poids12.30 lb
- Numéro CUP du fabricant662288455127
- CUP_NON662288455127
- Poids par pied12.3 lb
- Type de produitChaîne à rouleaux