Aperçu
- Disponible en 10ft sections ou coupé à la longueur
- Disponible en construction « Guide latéral » ou « Guide central »
- Conçu avec un joint culbuteur exclusif qui élimine la friction pendant l’articulation de la chaîne, ce qui permet une haute rotation avec moins d’usure et de chaleur
- Idéal pour les applications de puissance faible à modérée
- Prix par pied
Spécifications
- Type de chaîneDent inversée SC
- Pas0.1875 po
- Construction de la chaîneGuide central
- MatérielAcier
- Largeur totale de la chaîne0.2813
- Largeur intérieure0.2188 po
- Longueur totale10 pi
- Laçage4 x 5
- Résistance à la traction ultime moyenne1000 lb
- Largeur sur les goupilles rivetées0.3250 po
- Largeur entre les guides0.2188 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant343875
- Numéro CUP du fabricant662288867890
- Poids0.12 lb