Aperçu
- Disponible en 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po en 10FT sections ou coupé à la longueur Disponible en construction « Guide latéral » ou « Guide central » Conçu avec un joint culbuteur exclusif qui élimine la friction pendant l’articulation de la chaîne, permettant une haute rotation avec moins d’usure et de chaleur. Idéal pour les applications de puissance faible à modérée.
Spécifications
- Type de chaîneChaîne SC
- Pas0.1875 po
- Construction de la chaîneGuide central
- MatérielAcier
- Largeur totale de la chaîne0.4688
- Largeur intérieure0.4063 po
- Longueur totale10 pi
- Laçage7 x 8
- Taille de la chaîne0.1875
- Résistance à la traction ultime moyenne1750 lb
- Largeur sur les goupilles rivetées0.5130 po
- Largeur entre les guides0.4063 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSC0315 CG 10FT
- Numéro CUP du fabricant662288867937
- Poids0.25