Aperçu
Description du fabricant
CHAÎNE SILENCIEUSE SC0319
- 99 % d’entraînements efficaces
- Installation simple
- Économiseur d’espace
- Entraînement en douceur
Spécifications
- Type de chaîneChaîne SC
- Pas0.1875 po
- Construction de la chaîneExtérieur
- MatérielAcier allié
- Largeur totale de la chaîne0.5938 po
- Largeur intérieure0.5313 po
- Longueur totale10 pi
- Laçage9 x 10
- Résistance à la traction ultime moyenne2250 lb
- Largeur entre les guides0.5313 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288867968
- Poids0.25 lb
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité