ENSEMBLE SC0309 SG C-L

Morse (RRX)
SC0309 SG C-L SET

Ensemble de maillons de raccord de chaîne silencieux 320240 - 0.1875 po pas, pour utilisation avec : SC0309, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00186795
N° MFRSC0309 SG C-L SET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
SC0309 SG C-L SET

Ensemble de maillons de raccord de chaîne silencieux 320240 - 0.1875 po pas, pour utilisation avec : SC0309, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00186795
N° MFRSC0309 SG C-L SET
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SC0309 LIEN DE COUPLEUR
  • Accessoire de chaîne SC, ensemble de maillons de connexion du guide central Disponible en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po Offre un fonctionnement lisse, silencieux et économique

Spécifications

  • Type de lien
    Lien de connexion du guide latéral
  • Pas
    0.1875 po
  • Matériel
    Acier
  • Résistance à la traction ultime moyenne
    1000 lb
  • Taille de la chaîne
    0.1875 po
  • Types de produits
    Entraînements à chaîne dentée inversée
  • Laçage
    4 x 5
  • Largeur totale de la chaîne
    0.2813 po
  • Largeur sur les broches percées
    S.O.
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    0.3250 po
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENSEMBLE SC0309 SG C-L
  • Numéro CUP du fabricant
    662288564638
  • Poids
    0.00 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif