ENSEMBLE SC0315 SG C-L

Morse (RRX)
SC0315 SG C-L SET

320242 Silent Chain Link Set - 0.1875 in Pitch, For Use with: SC0315, Material: Steel
N° D’ARTICLE MI00186797
N° MFRSC0315 SG C-L SET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
SC0315 SG C-L SET

320242 Silent Chain Link Set - 0.1875 in Pitch, For Use with: SC0315, Material: Steel
N° D’ARTICLE MI00186797
N° MFRSC0315 SG C-L SET
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SC0315 LIEN DE COUPLEUR
  • Accessoire de chaîne SC, ensemble de maillons de connexion du guide central Disponible en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po Offre un fonctionnement lisse, silencieux et économique

Spécifications

  • Type de lien
    Lien de connexion du guide latéral
  • Pas
    0.1875 po
  • Matériel
    Acier
  • Résistance à la traction ultime moyenne
    1750 lb
  • Taille de la chaîne
    0.1875 po
  • Types de produits
    Entraînements à chaîne dentée inversée
  • Laçage
    7 x 8
  • Largeur totale de la chaîne
    0.4688 po
  • Largeur sur les broches percées
    S.O.
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    0.5130 po
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENSEMBLE SC0315 SG C-L
  • Numéro CUP du fabricant
    662288564652
  • Poids
    0.01 lb
  • Instructions d’installation

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif