Aperçu
- Accessoire de chaîne SC, ensemble de maillons de connexion du guide central Disponible en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po Offre un fonctionnement lisse, silencieux et économique
Spécifications
- Type de lienLien de connexion du guide central
- Pas0.1875 po
- MatérielAcier
- Résistance à la traction ultime moyenne2250 lb
- Taille de la chaîne0.1875 po
- Types de produitsEntraînements à chaîne dentée inversée
- Laçage9 x 10
- Largeur totale de la chaîne0.5938 po
- Largeur sur les broches percéesS.O.
- Largeur sur les goupilles rivetées0.6380 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantENSEMBLE C-L SC0319 CG
- Numéro CUP du fabricant662288564669
- Poids0.00 lb