ENSEMBLE C-L SC0331 CG

Morse (RRX)
SC0331 CG C-L SET

Ensemble de maillons de raccord de chaîne silencieux 320245 - 0.1875 po pas, pour utilisation avec : SC0331, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00186800
N° MFRSC0331 CG C-L SET
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
SC0331 CG C-L SET

Ensemble de maillons de raccord de chaîne silencieux 320245 - 0.1875 po pas, pour utilisation avec : SC0331, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00186800
N° MFRSC0331 CG C-L SET
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SC0331 LIEN DE COUPLEUR
  • Accessoire de chaîne SC, ensemble de maillons de connexion du guide central Disponible en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po Offre un fonctionnement lisse, silencieux et économique

Spécifications

  • Type de lien
    Lien de connexion du guide central
  • Pas
    0.1875 po
  • Matériel
    Acier
  • Résistance à la traction ultime moyenne
    3750 lb
  • Taille de la chaîne
    0.1875 po
  • Types de produits
    Entraînements à chaîne dentée inversée
  • Laçage
    15 x 16
  • Largeur totale de la chaîne
    0.9688 po
  • Largeur sur les broches percées
    S.O.
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    1.0130 po
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    ENSEMBLE C-L SC0331 CG
  • Numéro CUP du fabricant
    662288564683
  • Poids
    0.44 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif