Description du fabricant
CHAÎNE SILENCIEUSE STD SC302 AMER
- Disponible en 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po en 10FT sections ou coupé à la longueur Disponible en construction « Guide latéral » ou « Guide central » Conçu avec un joint culbuteur exclusif qui élimine la friction pendant l’articulation de la chaîne, permettant une haute rotation avec moins d’usure et de chaleur. Idéal pour les applications de puissance faible à modérée.
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité