SC306 CG 10FT

Morse (RRX)
SC306 CG 10FT

Chaîne silencieuse 329936 – dent inversée SC, style guide central, pas de 0.3750 po, largeur totale 1.5000 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00186813
N° MFRSC306 CG 10FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
SC306 CG 10FT

Chaîne silencieuse 329936 – dent inversée SC, style guide central, pas de 0.3750 po, largeur totale 1.5000 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00186813
N° MFRSC306 CG 10FT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE SILENCIEUSE STD SC306 AMER
  • Disponible en 10ft sections ou coupé à la longueur
  • Disponible en construction « Guide latéral » ou « Guide central »
  • Conçu avec un joint culbuteur exclusif qui élimine la friction pendant l’articulation de la chaîne, ce qui permet une haute rotation avec moins d’usure et de chaleur
  • Idéal pour les applications de puissance faible à modérée
  • Prix par pied

Spécifications

  • Type de chaîne
    Dent inversée SC
  • Pas
    0.3750 po
  • Construction de la chaîne
    Guide central
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale de la chaîne
    1.5000
  • Longueur totale
    10 pi
  • Laçage
    12 x 13
  • Résistance à la traction ultime moyenne
    5620 lb
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    1.6510 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    329936
  • Numéro CUP du fabricant
    662288466130
  • Poids
    1.26 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif