SC403 CG 10FT

Morse (RRX)
SC403 CG 10FT

Chaîne silencieuse - chaîne standard, style de guidage central, pas de 0.5000 po, 0.7500 po de largeur totale, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00186818
N° MFRSC403 CG 10FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
SC403 CG 10FT

Chaîne silencieuse - chaîne standard, style de guidage central, pas de 0.5000 po, 0.7500 po de largeur totale, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00186818
N° MFRSC403 CG 10FT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE SILENCIEUSE STD SC403 AMER
  • Disponible en 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po en 10FT sections ou coupé à la longueur Disponible en construction « Guide latéral » ou « Guide central » Conçu avec un joint culbuteur exclusif qui élimine la friction pendant l’articulation de la chaîne, permettant une haute rotation avec moins d’usure et de chaleur. Idéal pour les applications de puissance faible à modérée.

Spécifications

  • Type de chaîne
    Standard
  • Pas
    0.5000 po
  • Construction de la chaîne
    Guide central
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale de la chaîne
    0.7500 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Laçage
    6 x 7
  • Taille de la chaîne
    0.5
  • Résistance à la traction ultime moyenne
    5600 lb
  • Largeur sur les broches percées
    1.029
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    0.895 po
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC403 CG 10FT
  • Numéro CUP du fabricant
    662288466154
  • Poids
    0.94

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif