MSR 403
Chaîne silencieuse - chaîne standard, style de guidage central, pas de 0.5000 po, 0.7500 po de largeur totale, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00186819
N° MFRSC 403
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne silencieuse - chaîne standard, style de guidage central, pas de 0.5000 po, 0.7500 po de largeur totale, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI00186819
N° MFRSC 403
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SC 403 CHAÎNE SILENCIEUSE
  • La chaîne silencieuse et les pignons de la série SC sont fabriqués conformément à la norme ASME pour la chaîne silencieuse
  • Les produits SC existent depuis le plus longtemps, sont principalement utilisés dans les applications de remplacement et sont souvent les plus économiques
  • Prix par pied
  • Couper à la longueur voulue

Spécifications

  • Type de chaîne
    Standard
  • Pas
    0.5000 po
  • Construction de la chaîne
    Guide central
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale de la chaîne
    0.7500 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Capacité de charge utile
    3940 lb
  • Poids
    0.7 lb/pi
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif