SC414 CG 10FT

Morse (RRX)
SC414 CG 10FT

Chaîne à dents inversée 329945 SC - Chaîne à chaîne SC, style central, pas de 0.5000 po, largeur totale de 3.5000 po, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI00186835
N° MFRSC414 CG 10FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
SC414 CG 10FT

Chaîne à dents inversée 329945 SC - Chaîne à chaîne SC, style central, pas de 0.5000 po, largeur totale de 3.5000 po, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI00186835
N° MFRSC414 CG 10FT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHAÎNE SILENCIEUSE STD SC414 AMER
  • Disponible en 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po en 10FT sections ou coupé à la longueur Disponible en construction « Guide latéral » ou « Guide central » Conçu avec un joint culbuteur exclusif qui élimine la friction pendant l’articulation de la chaîne, permettant une haute rotation avec moins d’usure et de chaleur. Idéal pour les applications de puissance faible à modérée.

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaîne SC
  • Pas
    0.5000 po
  • Construction de la chaîne
    Centre
  • Matériel
    Acier allié
  • Largeur totale de la chaîne
    3.5000 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Laçage
    28 x 29
  • Taille de la chaîne
    0.5
  • Résistance à la traction ultime moyenne
    26200 lb
  • Largeur sur les broches percées
    3.789
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SC414 CG 10FT
  • Numéro CUP du fabricant
    662288466222
  • Poids
    3.66

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif