Aperçu
- Disponible en 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po en 10FT sections ou coupé à la longueur Disponible en construction « Guide latéral » ou « Guide central » Conçu avec un joint culbuteur exclusif qui élimine la friction pendant l’articulation de la chaîne, permettant une haute rotation avec moins d’usure et de chaleur. Idéal pour les applications de puissance faible à modérée.
Spécifications
- Type de chaîneChaîne SC
- Pas0.7500 po
- Construction de la chaîneCentre
- MatérielAcier allié
- Largeur totale de la chaîne1.5000 po
- Longueur totale10 pi
- Laçage8 x 9
- Taille de la chaîne0.75
- Résistance à la traction ultime moyenne16900 lb
- Largeur sur les broches percées1.708
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSC606 CG 10FT
- Numéro CUP du fabricant662288466239
- Poids2.17