Aperçu
- Disponible en 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po en 10FT sections ou coupé à la longueur Disponible en construction « Guide latéral » ou « Guide central » Conçu avec un joint culbuteur exclusif qui élimine la friction pendant l’articulation de la chaîne, permettant une haute rotation avec moins d’usure et de chaleur. Idéal pour les applications de puissance faible à modérée.
Spécifications
- Type de chaîneStandard
- Pas0.7500 po
- Construction de la chaîneGuide central
- MatérielAcier
- Largeur totale de la chaîne2.0000 po
- Longueur totale10 pi
- Laçage11 x 12
- Taille de la chaîne0.75
- Résistance à la traction ultime moyenne22500 lb
- Largeur sur les broches percées2.208
- Largeur sur les goupilles rivetées2.200 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSC608 CG 10FT
- Numéro CUP du fabricant662288466246
- Poids3.12