Aperçu
- Disponible en 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po en 10FT sections ou coupé à la longueur Disponible en construction « Guide latéral » ou « Guide central » Conçu avec un joint culbuteur exclusif qui élimine la friction pendant l’articulation de la chaîne, permettant une haute rotation avec moins d’usure et de chaleur. Idéal pour les applications de puissance faible à modérée.
Spécifications
- Type de chaîneStandard
- Pas1.0000 po
- Construction de la chaîneGuide central
- MatérielAcier
- Largeur totale de la chaîne3.0000 po
- Longueur totale10 pi
- Laçage11 x 12
- Taille de la chaîne1
- Résistance à la traction ultime moyenne45000 lb
- Largeur sur les broches percées3.272
- Largeur sur les goupilles rivetées3.235 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantSC812 CG 10FT
- Numéro CUP du fabricant662288466291
- Poids6.01