Aperçu
- Disponible en 10ft sections ou coupé à la longueur
- Disponible en construction « Guide latéral » ou « Guide central »
- Conçu avec un joint culbuteur exclusif qui élimine la friction pendant l’articulation de la chaîne, ce qui permet une haute rotation avec moins d’usure et de chaleur
- Idéal pour les applications de puissance faible à modérée
- Prix par pied
Spécifications
- Type de chaîneDent inversée SC
- Pas1.0000 po
- Construction de la chaîneGuide central
- MatérielAcier
- Largeur totale de la chaîne4.0000
- Longueur totale10 pi
- Laçage15 x 16
- Résistance à la traction ultime moyenne60000 lb
- Largeur sur les goupilles rivetées4.2350 po
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant329953
- Numéro CUP du fabricant662288466307
- Poids8.11 lb