404-21
Pignon de chaîne silencieux - stock brut, pas de chaîne de 0.5000 po, diamètre de pas de 85.2 mm, dents de 21 , acier
N° D’ARTICLE MI00186915
N° MFR404-21
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne silencieux - stock brut, pas de chaîne de 0.5000 po, diamètre de pas de 85.2 mm, dents de 21 , acier
N° D’ARTICLE MI00186915
N° MFR404-21
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
S404-21 SPKT RSB

Spécifications

  • Pas de chaîne
    0.5000 po
  • Diamètre du pas
    85.2 mm
  • Nombre de dents
    21
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la face
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    83.7 mm
  • Type de concentrateur
    Concentrateur B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    44.5 mm
  • Diamètre du moyeu
    65 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    19.1 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    47.6 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.8 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif