408-17
Pignon de chaîne silencieux - stock brut, pas de chaîne de 0.5000 po, diamètre de pas de 69.1 mm, dents de 17 , acier
N° D’ARTICLE MI00186939
N° MFR408-17
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne silencieux - stock brut, pas de chaîne de 0.5000 po, diamètre de pas de 69.1 mm, dents de 17 , acier
N° D’ARTICLE MI00186939
N° MFR408-17
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SC 408-17 SPKT POUR CHAÎNE SILENCIEUSE

Spécifications

  • Pas de chaîne
    0.5000 po
  • Diamètre du pas
    69.1 mm
  • Nombre de dents
    17
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Matériel
    Acier
  • Largeur de la face
    51 mm
  • Diamètre extérieur
    67.3 mm
  • Type de concentrateur
    Concentrateur B
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    69.9 mm
  • Diamètre du moyeu
    47.8 mm
  • Largeur totale de la chaîne
    2.0000 po
  • Diamètre min. de l’alésage
    22.2 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    34.9 mm
  • Catalogue du fabricant
  • Poids
    2.5 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif