Aperçu
Spécifications
- Pas de chaîne0.5000 po
- Diamètre du pas77.2 mm
- Nombre de dents19
- Type d’alésageStock brut
- MatérielAcier
- Largeur de la face51 mm
- Diamètre extérieur75.5 mm
- Type de concentrateurConcentrateur B
- Longueur jusqu’à l’alésage69.9 mm
- Diamètre du moyeu57.2 mm
- Largeur totale de la chaîne2.0000 po
- Diamètre min. de l’alésage22.2 mm
- Diamètre maximal de l’alésage41.3 mm
- Catalogue du fabricant
- Poids3.5 lb