HV303 10FT

Morse (RRX)
HV303 10FT

Silent Chain - Standard Chain, Dual Side Guide Style, 0.3750 in Pitch, 0.7500 in Overall Width, Steel Material
N° D’ARTICLE MI00187038
N° MFRHV303 10FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
HV303 10FT

Silent Chain - Standard Chain, Dual Side Guide Style, 0.3750 in Pitch, 0.7500 in Overall Width, Steel Material
N° D’ARTICLE MI00187038
N° MFRHV303 10FT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HV- 303 CHAÎNE HY-VO
  • Disponible en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po en 10FT sections ou coupé à la longueur Procure un fonctionnement lisse, silencieux et rentable Conçu avec une goupille et un joint de bascule, pour réduire la friction et fournir un allongement de pas pour un engagement de pignon en douceur. Idéal pour les applications où des charges lourdes (50 à 6000 chevaux) doivent être transmises à des vitesses modérées à élevées, jusqu’à 10,000 pieds par minute. Il est également idéal lorsque la conception compacte est importante.

Spécifications

  • Type de chaîne
    Standard
  • Pas
    0.3750 po
  • Construction de la chaîne
    Guide latéral double
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale de la chaîne
    0.7500 po
  • Largeur intérieure
    0.6850 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Laçage
    6 x 7
  • Taille de la chaîne
    0.375
  • Résistance à la traction ultime moyenne
    5625 lb
  • Largeur sur les broches percées
    1.029
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    0.895 po
  • Largeur entre les guides
    0.685 po
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HV303 10FT
  • Numéro CUP du fabricant
    662288459620
  • Poids
    0.74

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif