HV404 10FT

Morse (RRX)
HV404 10FT

Silent Chain - Standard Chain, Dual Side Guide Style, 0.5000 in Pitch, 1.0000 in Overall Width, Steel Material
N° D’ARTICLE MI00187043
N° MFRHV404 10FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
HV404 10FT

Silent Chain - Standard Chain, Dual Side Guide Style, 0.5000 in Pitch, 1.0000 in Overall Width, Steel Material
N° D’ARTICLE MI00187043
N° MFRHV404 10FT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HV- 404 CHAÎNE HY-VO
  • Disponible en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po en 10FT sections ou coupé à la longueur Procure un fonctionnement lisse, silencieux et rentable Conçu avec une goupille et un joint de bascule, pour réduire la friction et fournir un allongement de pas pour un engagement de pignon en douceur. Idéal pour les applications où des charges lourdes (50 à 6000 chevaux) doivent être transmises à des vitesses modérées à élevées, jusqu’à 10,000 pieds par minute. Il est également idéal lorsque la conception compacte est importante.

Spécifications

  • Type de chaîne
    Standard
  • Pas
    0.5000 po
  • Construction de la chaîne
    Guide latéral double
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale de la chaîne
    1.0000 po
  • Largeur intérieure
    0.9370 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Laçage
    8 x 9
  • Taille de la chaîne
    0.5
  • Résistance à la traction ultime moyenne
    10000 lb
  • Largeur sur les broches percées
    1.281
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    1.147 po
  • Largeur entre les guides
    0.937 po
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HV404 10FT
  • Numéro CUP du fabricant
    662288459675
  • Poids
    1.23

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif