HV406 10FT

Morse (RRX)
HV406 10FT

Chaîne à dents inversée 323897 HV - Chaîne à chaîne HV, style extérieur, pas de 0.5000 po, largeur totale de 1.5000 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00187044
N° MFRHV406 10FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
HV406 10FT

Chaîne à dents inversée 323897 HV - Chaîne à chaîne HV, style extérieur, pas de 0.5000 po, largeur totale de 1.5000 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00187044
N° MFRHV406 10FT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HV- 406 CHAÎNE HY-VO
  • Disponible en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po en 10FT sections ou coupé à la longueur Procure un fonctionnement lisse, silencieux et rentable Conçu avec une goupille et un joint de bascule, pour réduire la friction et fournir un allongement de pas pour un engagement de pignon en douceur. Idéal pour les applications où des charges lourdes (50 à 6000 chevaux) doivent être transmises à des vitesses modérées à élevées, jusqu’à 10,000 pieds par minute. Il est également idéal lorsque la conception compacte est importante.

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaîne HV
  • Pas
    0.5000 po
  • Construction de la chaîne
    Extérieur
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Largeur totale de la chaîne
    1.5000 po
  • Largeur intérieure
    1.4410 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Laçage
    12 x 13
  • Taille de la chaîne
    0.5
  • Résistance à la traction ultime moyenne
    15000 lb
  • Largeur sur les broches percées
    1.785
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    1.6510 po
  • Largeur entre les guides
    1.4410 po
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HV406 10FT
  • Numéro CUP du fabricant
    662288459682
  • Poids
    1.80

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif