Aperçu
- Disponible en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po en 10FT sections ou coupé à la longueur Procure un fonctionnement lisse, silencieux et rentable Conçu avec une goupille et un joint de bascule, pour réduire la friction et fournir un allongement de pas pour un engagement de pignon en douceur. Idéal pour les applications où des charges lourdes (50 à 6000 chevaux) doivent être transmises à des vitesses modérées à élevées, jusqu’à 10,000 pieds par minute. Il est également idéal lorsque la conception compacte est importante.
Spécifications
- Type de chaîneStandard
- Pas0.5000 po
- Construction de la chaîneGuide latéral double
- MatérielAcier
- Largeur totale de la chaîne2.0000 po
- Largeur intérieure1.9450 po
- Longueur totale10 pi
- Laçage16 x 17
- Taille de la chaîne0.5
- Résistance à la traction ultime moyenne20000 lb
- Largeur sur les broches percées2.289
- Largeur sur les goupilles rivetées2.155 po
- Largeur entre les guides1.945 po
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHV408 10FT
- Numéro CUP du fabricant662288459699
- Poids2.36