Motion
HV416 10FT

Morse (RRX)
HV416 10FT

Chaîne silencieuse 323901 - dent inversée HV, style double guide latéral, pas de 0.5000 po, largeur totale 4.0000 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187047
N° MFRHV416 10FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
HV416 10FT

Chaîne silencieuse 323901 - dent inversée HV, style double guide latéral, pas de 0.5000 po, largeur totale 4.0000 , matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187047
N° MFRHV416 10FT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HV- 416 CHAÎNE HY-VO
  • Disponible en 10ft sections ou coupé à la longueur
  • Ancien style; offre un fonctionnement fluide, silencieux et économique
  • Conçu avec une goupille et un joint de bascule, pour réduire la friction et allonger le pas pour un engagement en douceur du pignon
  • Idéal pour les applications où des charges lourdes (50 à 6000 chevaux) doivent être transmises à des vitesses modérées à élevées, jusqu’à 10,000 pieds par minute. Il est également idéal lorsque la conception compacte est importante
  • Prix par pied

Spécifications

  • Type de chaîne
    Dents inversées HV
  • Pas
    0.5000 po
  • Construction de la chaîne
    Guide latéral double
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale de la chaîne
    4.0000
  • Largeur intérieure
    3.9450 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Laçage
    32 x 33
  • Résistance à la traction ultime moyenne
    40000 lb
  • Largeur sur les broches percées
    4.2890 po
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    4.1550 po
  • Largeur entre les guides
    3.9450 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    323901
  • Numéro CUP du fabricant
    662288459729
  • Poids
    4.61 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif