HV608 61-115

Morse (RRX)
HV608 61-115

Chaîne à dents inversée 117465 HV - Chaîne à chaîne HV, style extérieur, pas de 0.7500 po, largeur totale de 2.0000 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00187054
N° MFRHV608 61-115
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
HV608 61-115

Chaîne à dents inversée 117465 HV - Chaîne à chaîne HV, style extérieur, pas de 0.7500 po, largeur totale de 2.0000 po, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI00187054
N° MFRHV608 61-115
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HV- 608 CHAÎNE HY-VO
  • Performance haute vitesse
  • Plage de fonctionnement normal de 3000 à 7000 pi/min avec des conditions de capacité de vitesse plus élevées
  • Haute puissance dans une largeur étroite
  • Rendement en douceur L’action de roulement des joints de chaîne et de l’assemblage de pignons de chaîne en douceur n’induit pas de vibration
  • Une efficacité élevée jusqu’à 99.7 % signifie que la perte de puissance est minimale

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaîne HV
  • Pas
    0.7500 po
  • Construction de la chaîne
    Extérieur
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Largeur totale de la chaîne
    2.0000 po
  • Largeur intérieure
    0.6850 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Laçage
    11 x 12
  • Résistance à la traction ultime moyenne
    30000 lb
  • Largeur sur les broches percées
    2.2080 po
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    2.2000 po
  • Largeur entre les guides
    0.6850 po
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288392279
  • Poids
    3.35 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif