HV612 61-115 10FT

Morse (RRX)
HV612 61-115 10FT

Chaîne silencieuse 117466 – dent inversée HV, style double guide latéral, pas de 0.7500 po, largeur totale de 3.0000 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187055
N° MFRHV612 61-115 10FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Morse (RRX)
HV612 61-115 10FT

Chaîne silencieuse 117466 – dent inversée HV, style double guide latéral, pas de 0.7500 po, largeur totale de 3.0000 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI00187055
N° MFRHV612 61-115 10FT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
HV- 612 CHAÎNE HY-VO
  • Offert en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po en 10FT sections ou coupé pour le long du style Old; offre un fonctionnement lisse, silencieux et rentable Conçu avec une goupille et un joint de bascule, pour réduire la friction et allonger le pas pour un engagement lisse du pignon. Idéal pour les applications où des charges lourdes (50 à 6000 chevaux) doivent être transmises à des vitesses modérées à élevées, jusqu’à 10,000 pieds par minute. Il est également idéal lorsque la conception compacte est importante.

Spécifications

  • Type de chaîne
    Chaîne HV
  • Pas
    0.7500 po
  • Construction de la chaîne
    Guide latéral double
  • Matériel
    Acier
  • Largeur totale de la chaîne
    3.0000 po
  • Largeur intérieure
    2.9450 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Laçage
    17 x 18
  • Taille de la chaîne
    0.75
  • Résistance à la traction ultime moyenne
    45000 lb
  • Largeur sur les broches percées
    3.208
  • Largeur sur les goupilles rivetées
    3.2000 po
  • Largeur entre les guides
    2.9450 po
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HV612 61-115 10FT
  • Numéro CUP du fabricant
    662288392286
  • Poids
    5.02

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif